Beli stainless pipa di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand Seamless pipe stainless steel
    Mulai

    Rp1.599.900

    Non Brand Seamless pipe stainless steel
    Deskripsi:
    Pipa ini dapat dipergunakan untuk suhu tinggi seperti hal nya mengalirkan uap steam dari uap hasil boilling proses, juga seperti mengalirkan media gas pada biogas plant dan air laut pada industri penyulingan air,perkapalan,dan PLTU, juga cairan kimia ringan sampai kebutuhan kadar kimia tertentu serta dapat digunakan pada struktur bangunan dengan uap kimia korosif pada sekeliling industri kimia, dan berbagai penggunaan sesuai keutuhan anda
    atribut:
    • Material: Sus 304
    • Grade: SS304L
    • ASTM: 312
    • ASME: B36.19
    • Lenght (m): 6
  2. Non Brand Pipa Bulat Stainless Steel
    Mulai

    Rp239.900

    Non Brand Pipa Bulat Stainless Steel
    Deskripsi:
    Pipa bulat untuk furniture adalah material logam berbentuk bulat yang digunakan sebagai rangka atau komponen dekoratif dalam pembuatan furnitur, seperti meja, kursi, dan rak, untuk memberikan tampilan yang modern, elegan, dan kokoh. dan dapat dikombinasikan dengan bahan lain seperti kayu atau spons untuk mempercantik dan menambah fungsionalitas pada hasil akhir furnitur.
    atribut:
    • Material: Stainless steel
    • Length (m): 3
  3. AS ONE Stainless Tube (SUS304) (Plat)
    Mulai

    Rp319.900

    AS ONE Stainless Tube (SUS304) (Plat)
    Deskripsi:
    A stainless steel tube that can be used in a variety of situations.
    atribut:
    • Material: Stainless steel (SUS304)
    • Length (mm): 1000
  4. Huben Pipa Stainless 3m
    Mulai

    Rp59.900

    Huben Pipa Stainless 3m
    atribut:
    • Length (m): 3
  5. Non Brand Pipa Oval Stainless Steel
    Mulai

    Rp549.900

    Non Brand Pipa Oval Stainless Steel
    Deskripsi:
    Pipa oval untuk furniture adalah material logam berbentuk elips atau pipih yang digunakan sebagai rangka atau komponen dekoratif dalam pembuatan furnitur, seperti meja, kursi, dan rak, untuk memberikan tampilan yang modern, elegan, dan kokoh. Pipa ini hadir dengan berbagai ukuran dan sering kali terbuat dari stainless steel, dan dapat dikombinasikan dengan bahan lain seperti kayu atau spons untuk mempercantik dan menambah fungsionalitas pada hasil akhir furnitur.
    atribut:
    • Material: Stainless steel
    • Finishing: Mirror
    • Length (m): 3
  6. Non Brand Welded Pipe
    Mulai

    Rp929.900

    Non Brand Welded Pipe
    Deskripsi:
    Pipa Stainless steel yang dipergunakan untuk tekanan tinggi, tahan terhadap korosi.
    atribut:
    • Material: Stainless SUS304
    • Thickness: SCH10
    • Length (m): 6
    • Standard: ASTM S312
  7. Ezy Stainless Pipe Wall Shelf
    Mulai

    Rp829.900

    Ezy Stainless Pipe Wall Shelf
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  8. Fitok Union Fitting (Metric Size)
    Mulai

    Rp209.900

    Fitok Union Fitting (Metric Size)
    Deskripsi:
    Specification: 316 SS Tube Fitting Union 10mm Outer Diameter
    atribut:
    • Body Material: 316 Stainless Steel
  9. Non Brand Flexible Conduit (FMC/FNC)
    Mulai

    Rp499.900

    Non Brand Flexible Conduit (FMC/FNC)
    Deskripsi:
    This flexible metal conduit (FMC) has a reduced wall, making it lightweight. It's often used for making motor connections. It also offers crush resistance to protect wire and cable. This conduit is flexible to route and support wire and cable in tight spaces.
    atribut:
    • UNSPSC: 39121202
    • Color: Gray
    • Conduit Type: Reduced Wall
    • Finish: Galvanized
    • Flexibility: Flexible
    • Material: Aluminium
    • Standards: CSA 69271; Federal Specification AA-5810 Type II; R14147; UL 1479
  10. KANETEC Post for MB-B
    Mulai

    Rp249.900

    KANETEC Post for MB-B
    atribut:
    • Type: Prop
    • Suitable Model: MB-B
    • TRUSCO Number: 808-6048
  11. Non Brand Stainless Steel Pipe Seamless
    Mulai

    Rp99.999.900

    Non Brand Stainless Steel Pipe Seamless
    atribut:
    • Length (mm): 6000
    • Material: Stainless Steel (316L)
    • Size (inch): 10
  12. Eins Jungle Gym SUS Pipe
    Mulai

    Rp239.900

    Eins Jungle Gym SUS Pipe
    atribut:
    • Material: Stainless steel (SUS304)
  13. Carta HPL Stone 2
    Mulai

    Rp329.900

    Carta HPL Stone 2
    Deskripsi:
    Carta HPL (High-pressure laminate), the most innovative surfacing solution, providing customer with large selection of surface design and uncompromising quality.High-Pressure Laminate (HPL) adalah bahan pelapis dekoratif yang terbuat dari lapisan kertas kraft dan resin khusus, diproses menggunakan tekanan dan suhu tinggi. Produk ini menawarkan solusi pelapisan yang kuat, tahan lama, dan estetis untuk berbagai kebutuhan interior dan furnitur.
    atribut:
    • Size (m): 1.2x2.4
  14. monotaro Sambungan Pipa Tee SS
    Mulai

    Rp25.900

    monotaro Sambungan Pipa Tee SS
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Sambungan pipa Tee
    atribut:
    • Material: Stainless steel (equivalent to SCS13A)
    • Shape: Tee
    • Type Of Thread: PT screw
    • Dimension A (mm): 19
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 1
    • Nominal Diameter A: 8
    • Nominal Diameter B: 1/4
  15. Lenaga Pipa Stainless 3m
    Mulai

    Rp839.900

    Lenaga Pipa Stainless 3m
    atribut:
    • Length (m): 3
  16. ESG Pneumatic Three-Way Angle Seat Valve 103 Series
    Mulai

    Rp15.999.900

    ESG Pneumatic Three-Way Angle Seat Valve 103 Series
    Deskripsi:
    The valve has three through holes, which can realize the commutation split or mixing function, and can replace two two-way stop valves to a certain extent. When the valve is in the non-working state, due to the spring force, the C end of the valve is normally closed, and the B end is normally open; when the actuator piston is acted by the compressed gas, the C end of the valve is opened and the B end is closed. In the double acting mode, the valve is opened and closed by compressed air.
    atribut:
    • Standard: DIN, ISO
    • Actuator Material: CF8
    • Body Material: CF8M
    • Seal Material: PTFE
    • Ambient Temperature (°C): -10 to +80
    • Connection Type: Threaded, quick-loading
    • Control Pressure (bar): 3 to 8 (43.5 to 116psi)
    • Medium Temperature (°C): -10 to +180 (PTFE normal temperature type)
    • Pipeline Pressure (bar): Maximum 16 (232psi)
  17. TRUSCO Seal Tape
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp23.900

    TRUSCO Seal Tape
    atribut:
    • Color: White
    • Thickness (mm): 0.1
    • Finishing Material: Base Material: Fluorine Resin
  18. NITTO KOHKI Aluminum Pipe 63 Blue
    Mulai

    Rp3.199.900

    NITTO KOHKI Aluminum Pipe 63 Blue
    atribut:
    • Fluid: Water
    • Operating Temperature Range (°C): -20~+80
    • Material (Main Unit): Stainless steel
    • Type of Connection: Male screw
    • Mass (g): 70
    • Socket or Plug: Plug
    • TRUSCO Number: 113-0790
    • Valve Option: Without valve
Daftar Harga stainless pipa Terbaru March 2026
Non Brand Seamless pipe stainless steelRp1.599.900
Non Brand Pipa Bulat Stainless SteelRp239.900
AS ONE Stainless Tube (SUS304) (Plat)Rp319.900
Huben Pipa Stainless 3mRp59.900
Non Brand Pipa Oval Stainless SteelRp549.900
Non Brand Welded PipeRp929.900
Ezy Stainless Pipe Wall ShelfRp829.900
Fitok Union Fitting (Metric Size)Rp209.900
Higold Stainless Steel TubeRp119.900
Non Brand Flexible Conduit (FMC/FNC)Rp499.900

Data diperbarui pada 12/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait